曜日別特売

ヘッドガスケットリペア

ヘッドガスケットリペア - 旭エンジニアリング

本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。
独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。
ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。

適合車エンジン車危険物の類別非危険物内容量1本(472mL)
関連資料:(1.91MB)
注意
※20Lまでの容量に対し、1本入れてください。それ以上の場合は、2本使用してください。
※冷却システム内にフィルターがある場合、必ず取り外してから注入してください。
※添加後30分程度のアイドリングで効果が表れますが、錆や汚れのひどい場合、目詰まりの原因となりますので内部を洗浄してからご使用ください。
※本品は修復を保証するものではありませんので、ご理解の上ご使用ください。
※添加目安:軽自動車1/3・乗用車1/2・20L以上は2本を徐々に添加してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70495208HGR
10,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする