曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78301520CDG1DN50TF-200Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78301529CDG1DN50TF-200Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78301538CDG1DN50TF-200Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78303044CDG1DN50TF-200Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78303060CDG1DN50TF-200Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78303069CDG1DN50TF-200Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78304575CDG1DN50TF-200Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78304584CDG1DN50TF-200Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78304600CDG1DN50TF-200Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78306106CDG1DN50TF-200Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78306115CDG1DN50TF-200Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78306124CDG1DN50TF-200Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78307637CDG1DN50TF-200Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78307646CDG1DN50TF-200Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78307655CDG1DN50TF-200Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78309168CDG1DN50TF-200Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78309177CDG1DN50TF-200Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78309186CDG1DN50TF-200Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78310604CDG1DN50TF-200Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78310620CDG1DN50TF-200Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78310629CDG1DN50TF-200Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,490
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78312047CDG1DN50TF-200Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78312056CDG1DN50TF-200Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78312065CDG1DN50TF-200Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする