曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78313517CDG1DN50TF-200FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313526CDG1DN50TF-200FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313535CDG1DN50TF-200FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313544CDG1DN50TF-200FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313560CDG1DN50TF-200FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313569CDG1DN50TF-200FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313578CDG1DN50TF-200FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313587CDG1DN50TF-200FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313596CDG1DN50TF-200FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313605CDG1DN50TF-200FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313614CDG1DN50TF-200FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313630CDG1DN50TF-200FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313639CDG1DN50TF-200FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313648CDG1DN50TF-200FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313657CDG1DN50TF-200FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313666CDG1DN50TF-200FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313675CDG1DN50TF-200FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313684CDG1DN50TF-200FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313700CDG1DN50TF-200FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313709CDG1DN50TF-200FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313718CDG1DN50TF-200FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313727CDG1DN50TF-200FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313736CDG1DN50TF-200FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313745CDG1DN50TF-200FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313754CDG1DN50TF-200FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313770CDG1DN50TF-200FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313779CDG1DN50TF-200FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313788CDG1DN50TF-200FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313797CDG1DN50TF-200FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313806CDG1DN50TF-200FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313815CDG1DN50TF-200FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313824CDG1DN50TF-200FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313840CDG1DN50TF-200FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313849CDG1DN50TF-200FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313858CDG1DN50TF-200FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313867CDG1DN50TF-200FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313876CDG1DN50TF-200FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,990
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313885CDG1DN50TF-200FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,580
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313894CDG1DN50TF-200FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313910CDG1DN50TF-200FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313919CDG1DN50TF-200FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313928CDG1DN50TF-200FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313937CDG1DN50TF-200FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313946CDG1DN50TF-200FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313955CDG1DN50TF-200FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313964CDG1DN50TF-200FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313980CDG1DN50TF-200FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313989CDG1DN50TF-200FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78313998CDG1DN50TF-200FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78314007CDG1DN50TF-200FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする