曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78328454CDG1DN50TF-250FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328470CDG1DN50TF-250FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328479CDG1DN50TF-250FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328488CDG1DN50TF-250FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328497CDG1DN50TF-250FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328506CDG1DN50TF-250FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328515CDG1DN50TF-250FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328524CDG1DN50TF-250FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328540CDG1DN50TF-250FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328549CDG1DN50TF-250FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328558CDG1DN50TF-250FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328567CDG1DN50TF-250FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328576CDG1DN50TF-250FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328585CDG1DN50TF-250FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328594CDG1DN50TF-250FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328610CDG1DN50TF-250FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328619CDG1DN50TF-250FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328628CDG1DN50TF-250FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328637CDG1DN50TF-250FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328646CDG1DN50TF-250FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328655CDG1DN50TF-250FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328664CDG1DN50TF-250FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328680CDG1DN50TF-250FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328689CDG1DN50TF-250FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328698CDG1DN50TF-250FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328707CDG1DN50TF-250FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328716CDG1DN50TF-250FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328725CDG1DN50TF-250FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328734CDG1DN50TF-250FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328750CDG1DN50TF-250FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328759CDG1DN50TF-250FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328768CDG1DN50TF-250FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328777CDG1DN50TF-250FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328786CDG1DN50TF-250FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328795CDG1DN50TF-250FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328804CDG1DN50TF-250FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328820CDG1DN50TF-250FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
30,200
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328829CDG1DN50TF-250FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,790
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328838CDG1DN50TF-250FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328847CDG1DN50TF-250FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328856CDG1DN50TF-250FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328865CDG1DN50TF-250FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328874CDG1DN50TF-250FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328890CDG1DN50TF-250FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328899CDG1DN50TF-250FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328908CDG1DN50TF-250FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328917CDG1DN50TF-250FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328926CDG1DN50TF-250FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328935CDG1DN50TF-250FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78328944CDG1DN50TF-250FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする