曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全6750種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
6750種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78346365CDG1BN63-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346374CDG1BN63-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346390CDG1BN63-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346399CDG1BN63-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346408CDG1BN63-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346417CDG1BN63-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346426CDG1BN63-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346435CDG1BN63-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346444CDG1BN63-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346460CDG1BN63-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346469CDG1BN63-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346478CDG1BN63-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346487CDG1BN63-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346496CDG1BN63-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346505CDG1BN63-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346514CDG1BN63-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346530CDG1BN63-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346539CDG1BN63-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346548CDG1BN63-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346557CDG1BN63-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346566CDG1BN63-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346575CDG1BN63-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346584CDG1BN63-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346600CDG1BN63-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346609CDG1BN63-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346618CDG1BN63-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346627CDG1BN63-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346636CDG1BN63-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346645CDG1BN63-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346654CDG1BN63-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346670CDG1BN63-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346679CDG1BN63-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346688CDG1BN63-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346697CDG1BN63-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346706CDG1BN63-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,270
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346715CDG1BN63-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346724CDG1BN63-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346740CDG1BN63-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,710
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346749CDG1BN63-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346758CDG1BN63-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346767CDG1BN63-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346776CDG1BN63-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346785CDG1BN63-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346794CDG1BN63-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346810CDG1BN63-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346819CDG1BN63-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346828CDG1BN63-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346837CDG1BN63-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346846CDG1BN63-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78346855CDG1BN63-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,060
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする