曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78415184CDG1BN63TN-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415200CDG1BN63TN-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415209CDG1BN63TN-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78416715CDG1BN63TN-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78416724CDG1BN63TN-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78416740CDG1BN63TN-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78418246CDG1BN63TN-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78418255CDG1BN63TN-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78418264CDG1BN63TN-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78419777CDG1BN63TN-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78419786CDG1BN63TN-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78419795CDG1BN63TN-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78421308CDG1BN63TN-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78421317CDG1BN63TN-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78421326CDG1BN63TN-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78422839CDG1BN63TN-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78422848CDG1BN63TN-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78422857CDG1BN63TN-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78424370CDG1BN63TN-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78424379CDG1BN63TN-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78424388CDG1BN63TN-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78425894CDG1BN63TN-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78425910CDG1BN63TN-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78425919CDG1BN63TN-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78427425CDG1BN63TN-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,070
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78427434CDG1BN63TN-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78427450CDG1BN63TN-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78428956CDG1BN63TN-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78428965CDG1BN63TN-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78428974CDG1BN63TN-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78430487CDG1BN63TN-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78430496CDG1BN63TN-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78430505CDG1BN63TN-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78432018CDG1BN63TN-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78432027CDG1BN63TN-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78432036CDG1BN63TN-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78433549CDG1BN63TN-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78433558CDG1BN63TN-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78433567CDG1BN63TN-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78435080CDG1BN63TN-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78435089CDG1BN63TN-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78435098CDG1BN63TN-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78436604CDG1BN63TN-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78436620CDG1BN63TN-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78436629CDG1BN63TN-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78438135CDG1BN63TN-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78438144CDG1BN63TN-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78438160CDG1BN63TN-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78439666CDG1BN63TN-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78439675CDG1BN63TN-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする