曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全6750種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
6750種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78415218CDG1BN63TN-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415227CDG1BN63TN-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415236CDG1BN63TN-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415245CDG1BN63TN-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415254CDG1BN63TN-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415270CDG1BN63TN-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415279CDG1BN63TN-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415288CDG1BN63TN-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415297CDG1BN63TN-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415306CDG1BN63TN-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415315CDG1BN63TN-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415324CDG1BN63TN-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415340CDG1BN63TN-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415349CDG1BN63TN-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415358CDG1BN63TN-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415367CDG1BN63TN-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415376CDG1BN63TN-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415385CDG1BN63TN-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415394CDG1BN63TN-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415410CDG1BN63TN-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415419CDG1BN63TN-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415428CDG1BN63TN-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415437CDG1BN63TN-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415446CDG1BN63TN-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415455CDG1BN63TN-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415464CDG1BN63TN-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415480CDG1BN63TN-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415489CDG1BN63TN-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415498CDG1BN63TN-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415507CDG1BN63TN-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415516CDG1BN63TN-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415525CDG1BN63TN-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415534CDG1BN63TN-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415550CDG1BN63TN-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415559CDG1BN63TN-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,270
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415568CDG1BN63TN-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415577CDG1BN63TN-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415586CDG1BN63TN-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,710
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415595CDG1BN63TN-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415604CDG1BN63TN-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415620CDG1BN63TN-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415629CDG1BN63TN-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415638CDG1BN63TN-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415647CDG1BN63TN-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415656CDG1BN63TN-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415665CDG1BN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415674CDG1BN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415690CDG1BN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415699CDG1BN63TN-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
78415708CDG1BN63TN-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,060
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする