曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78484037CDG1BN63TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78484046CDG1BN63TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78484055CDG1BN63TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78485568CDG1BN63TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78485577CDG1BN63TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78485586CDG1BN63TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78487099CDG1BN63TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78487108CDG1BN63TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78487117CDG1BN63TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78488630CDG1BN63TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78488639CDG1BN63TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78488648CDG1BN63TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78490154CDG1BN63TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78490170CDG1BN63TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78490179CDG1BN63TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78491685CDG1BN63TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78491694CDG1BN63TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78491710CDG1BN63TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78493216CDG1BN63TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78493225CDG1BN63TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78493234CDG1BN63TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78494747CDG1BN63TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78494756CDG1BN63TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78494765CDG1BN63TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78496278CDG1BN63TF-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,070
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78496287CDG1BN63TF-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78496296CDG1BN63TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78497809CDG1BN63TF-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78497818CDG1BN63TF-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78497827CDG1BN63TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
78499340CDG1BN63TF-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78499349CDG1BN63TF-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78499358CDG1BN63TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78500864CDG1BN63TF-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78500880CDG1BN63TF-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
78500889CDG1BN63TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78502395CDG1BN63TF-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78502404CDG1BN63TF-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78502420CDG1BN63TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78503926CDG1BN63TF-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78503935CDG1BN63TF-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
78503944CDG1BN63TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78505457CDG1BN63TF-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78505466CDG1BN63TF-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78505475CDG1BN63TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78506988CDG1BN63TF-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
78506997CDG1BN63TF-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78507006CDG1BN63TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
78508519CDG1BN63TF-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
78508528CDG1BN63TF-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする