High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77203685CDG1FN63TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77203694CDG1FN63TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77203710CDG1FN63TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77205216CDG1FN63TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77205225CDG1FN63TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77205234CDG1FN63TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77206747CDG1FN63TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77206756CDG1FN63TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77206765CDG1FN63TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77208278CDG1FN63TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77208287CDG1FN63TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77208296CDG1FN63TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77209809CDG1FN63TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77209818CDG1FN63TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77209827CDG1FN63TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77211340CDG1FN63TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77211349CDG1FN63TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77211358CDG1FN63TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77212864CDG1FN63TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77212880CDG1FN63TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77212889CDG1FN63TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77214395CDG1FN63TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77214404CDG1FN63TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77214420CDG1FN63TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77215926CDG1FN63TF-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77215935CDG1FN63TF-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77215944CDG1FN63TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77217457CDG1FN63TF-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77217466CDG1FN63TF-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77217475CDG1FN63TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77218988CDG1FN63TF-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77218997CDG1FN63TF-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77219006CDG1FN63TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77220519CDG1FN63TF-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77220528CDG1FN63TF-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77220537CDG1FN63TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77222050CDG1FN63TF-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77222059CDG1FN63TF-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77222068CDG1FN63TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77223574CDG1FN63TF-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77223590CDG1FN63TF-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77223599CDG1FN63TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77225105CDG1FN63TF-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77225114CDG1FN63TF-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77225130CDG1FN63TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77226636CDG1FN63TF-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77226645CDG1FN63TF-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77226654CDG1FN63TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77228167CDG1FN63TF-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
23,270
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77228176CDG1FN63TF-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする