曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全4500種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
4500種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77479099CDG1UN63-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479108CDG1UN63-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479117CDG1UN63-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479126CDG1UN63-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479135CDG1UN63-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479144CDG1UN63-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479160CDG1UN63-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479169CDG1UN63-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479178CDG1UN63-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479187CDG1UN63-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479196CDG1UN63-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479205CDG1UN63-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479214CDG1UN63-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479230CDG1UN63-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479239CDG1UN63-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479248CDG1UN63-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479257CDG1UN63-25Z1-M9NW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479266CDG1UN63-25Z1-M9NWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479275CDG1UN63-25Z1-M9PWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479284CDG1UN63-25Z1-M9PWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479300CDG1UN63-25Z1-M9PW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479309CDG1UN63-25Z1-M9PWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479318CDG1UN63-25Z1-M9BWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479327CDG1UN63-25Z1-M9BWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479336CDG1UN63-25Z1-M9BW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479345CDG1UN63-25Z1-M9BWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479354CDG1UN63-25Z1-H7NF-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479370CDG1UN63-25Z1-H7NFS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479379CDG1UN63-25Z1-A96V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479388CDG1UN63-25Z1-A96VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479397CDG1UN63-25Z1-A96-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479406CDG1UN63-25Z1-A96S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479415CDG1UN63-25Z1-A93V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479424CDG1UN63-25Z1-A93VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479440CDG1UN63-25Z1-A93-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
23,100
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479449CDG1UN63-25Z1-A93S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479458CDG1UN63-25Z1-A90V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479467CDG1UN63-25Z1-A90VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479476CDG1UN63-25Z1-A90-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479485CDG1UN63-25Z1-A90S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479494CDG1UN63-25Z1-B54-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479510CDG1UN63-25Z1-B54S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479519CDG1UN63-25Z1-B64-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479528CDG1UN63-25Z1-B64S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479537CDG1UN63-25Z1-C73C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479546CDG1UN63-25Z1-C73CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479555CDG1UN63-25Z1-C80C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479564CDG1UN63-25Z1-C80CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479580CDG1UN63-25Z1-B59W-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
27,720
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77479589CDG1UN63-25Z1-B59WS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
23,270
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする