曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-100Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77661275CDG1TN63-100Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661284CDG1TN63-100Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661300CDG1TN63-100Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661309CDG1TN63-100Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661318CDG1TN63-100Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661327CDG1TN63-100Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661336CDG1TN63-100Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661345CDG1TN63-100Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661354CDG1TN63-100Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661370CDG1TN63-100Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661379CDG1TN63-100Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661388CDG1TN63-100Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661397CDG1TN63-100Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661406CDG1TN63-100Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661415CDG1TN63-100Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661424CDG1TN63-100Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661440CDG1TN63-100Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661449CDG1TN63-100Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661458CDG1TN63-100Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661467CDG1TN63-100Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661476CDG1TN63-100Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661485CDG1TN63-100Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661494CDG1TN63-100Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661510CDG1TN63-100Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661519CDG1TN63-100Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661528CDG1TN63-100Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661537CDG1TN63-100Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661546CDG1TN63-100Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661555CDG1TN63-100Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661564CDG1TN63-100Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661580CDG1TN63-100Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,610
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661589CDG1TN63-100Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661598CDG1TN63-100Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661607CDG1TN63-100Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661616CDG1TN63-100Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661625CDG1TN63-100Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661634CDG1TN63-100Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661650CDG1TN63-100Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,740
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661659CDG1TN63-100Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661668CDG1TN63-100Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,470
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661677CDG1TN63-100Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661686CDG1TN63-100Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661695CDG1TN63-100Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661704CDG1TN63-100Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661720CDG1TN63-100Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,330
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661729CDG1TN63-100Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661738CDG1TN63-100Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661747CDG1TN63-100Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661756CDG1TN63-100Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77661765CDG1TN63-100Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする