曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77676578CDG1TN63-125Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676587CDG1TN63-125Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676596CDG1TN63-125Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676605CDG1TN63-125Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676614CDG1TN63-125Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676630CDG1TN63-125Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676639CDG1TN63-125Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676648CDG1TN63-125Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676657CDG1TN63-125Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676666CDG1TN63-125Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676675CDG1TN63-125Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676684CDG1TN63-125Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676700CDG1TN63-125Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676709CDG1TN63-125Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676718CDG1TN63-125Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676727CDG1TN63-125Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676736CDG1TN63-125Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676745CDG1TN63-125Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676754CDG1TN63-125Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676770CDG1TN63-125Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676779CDG1TN63-125Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676788CDG1TN63-125Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676797CDG1TN63-125Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676806CDG1TN63-125Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676815CDG1TN63-125Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676824CDG1TN63-125Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676840CDG1TN63-125Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676849CDG1TN63-125Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,410
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676858CDG1TN63-125Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676867CDG1TN63-125Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676876CDG1TN63-125Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676885CDG1TN63-125Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676894CDG1TN63-125Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,720
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676910CDG1TN63-125Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676919CDG1TN63-125Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676928CDG1TN63-125Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676937CDG1TN63-125Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676946CDG1TN63-125Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,340
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676955CDG1TN63-125Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,920
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676964CDG1TN63-125Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676980CDG1TN63-125Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676989CDG1TN63-125Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,580
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77676998CDG1TN63-125Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677007CDG1TN63-125Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,350
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677016CDG1TN63-125Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677025CDG1TN63-125Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677034CDG1TN63-125Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677050CDG1TN63-125Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677059CDG1TN63-125Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,770
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77677068CDG1TN63-125Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,690
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする