曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77722480CDG1TN63-250Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,120
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722489CDG1TN63-250Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,050
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722498CDG1TN63-250Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722507CDG1TN63-250Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722516CDG1TN63-250Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722525CDG1TN63-250Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722534CDG1TN63-250Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
31,460
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722550CDG1TN63-250Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722559CDG1TN63-250Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,970
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722568CDG1TN63-250Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722577CDG1TN63-250Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722586CDG1TN63-250Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722595CDG1TN63-250Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,120
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722604CDG1TN63-250Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,050
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722620CDG1TN63-250Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722629CDG1TN63-250Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722638CDG1TN63-250Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722647CDG1TN63-250Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722656CDG1TN63-250Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
31,460
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722665CDG1TN63-250Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722674CDG1TN63-250Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,970
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722690CDG1TN63-250Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722699CDG1TN63-250Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722708CDG1TN63-250Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722717CDG1TN63-250Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,120
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722726CDG1TN63-250Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,050
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722735CDG1TN63-250Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722744CDG1TN63-250Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,440
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722760CDG1TN63-250Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722769CDG1TN63-250Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722778CDG1TN63-250Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
31,240
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722787CDG1TN63-250Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722796CDG1TN63-250Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722805CDG1TN63-250Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722814CDG1TN63-250Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,920
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722830CDG1TN63-250Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722839CDG1TN63-250Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
33,440
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722848CDG1TN63-250Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,370
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722857CDG1TN63-250Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
32,950
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722866CDG1TN63-250Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722875CDG1TN63-250Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722884CDG1TN63-250Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722900CDG1TN63-250Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,450
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722909CDG1TN63-250Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,380
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722918CDG1TN63-250Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722927CDG1TN63-250Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722936CDG1TN63-250Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,530
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722945CDG1TN63-250Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722954CDG1TN63-250Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
31,790
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77722970CDG1TN63-250Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,720
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする