曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77753079CDG1TN63TN-25Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753088CDG1TN63TN-25Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753097CDG1TN63TN-25Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753106CDG1TN63TN-25Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753115CDG1TN63TN-25Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753124CDG1TN63TN-25Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753140CDG1TN63TN-25Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753149CDG1TN63TN-25Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753158CDG1TN63TN-25Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753167CDG1TN63TN-25Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753176CDG1TN63TN-25Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753185CDG1TN63TN-25Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753194CDG1TN63TN-25Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753210CDG1TN63TN-25Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753219CDG1TN63TN-25Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753228CDG1TN63TN-25Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753237CDG1TN63TN-25Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753246CDG1TN63TN-25Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753255CDG1TN63TN-25Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753264CDG1TN63TN-25Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753280CDG1TN63TN-25Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753289CDG1TN63TN-25Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753298CDG1TN63TN-25Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753307CDG1TN63TN-25Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753316CDG1TN63TN-25Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753325CDG1TN63TN-25Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753334CDG1TN63TN-25Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753350CDG1TN63TN-25Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753359CDG1TN63TN-25Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753368CDG1TN63TN-25Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753377CDG1TN63TN-25Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753386CDG1TN63TN-25Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753395CDG1TN63TN-25Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753404CDG1TN63TN-25Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753420CDG1TN63TN-25Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,480
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753429CDG1TN63TN-25Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753438CDG1TN63TN-25Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753447CDG1TN63TN-25Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,920
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753456CDG1TN63TN-25Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753465CDG1TN63TN-25Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753474CDG1TN63TN-25Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753490CDG1TN63TN-25Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753499CDG1TN63TN-25Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753508CDG1TN63TN-25Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753517CDG1TN63TN-25Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753526CDG1TN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753535CDG1TN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753544CDG1TN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753560CDG1TN63TN-25Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77753569CDG1TN63TN-25Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする