High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77768375CDG1TN63TN-50Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,280
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768384CDG1TN63TN-50Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768400CDG1TN63TN-50Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768409CDG1TN63TN-50Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768418CDG1TN63TN-50Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768427CDG1TN63TN-50Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768436CDG1TN63TN-50Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,620
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768445CDG1TN63TN-50Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768454CDG1TN63TN-50Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768470CDG1TN63TN-50Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,270
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768479CDG1TN63TN-50Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768488CDG1TN63TN-50Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768497CDG1TN63TN-50Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,280
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768506CDG1TN63TN-50Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768515CDG1TN63TN-50Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768524CDG1TN63TN-50Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768540CDG1TN63TN-50Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768549CDG1TN63TN-50Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768558CDG1TN63TN-50Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,620
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768567CDG1TN63TN-50Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768576CDG1TN63TN-50Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768585CDG1TN63TN-50Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,270
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768594CDG1TN63TN-50Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768610CDG1TN63TN-50Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768619CDG1TN63TN-50Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,280
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768628CDG1TN63TN-50Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768637CDG1TN63TN-50Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768646CDG1TN63TN-50Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768655CDG1TN63TN-50Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768664CDG1TN63TN-50Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768680CDG1TN63TN-50Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768689CDG1TN63TN-50Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,330
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768698CDG1TN63TN-50Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768707CDG1TN63TN-50Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768716CDG1TN63TN-50Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768725CDG1TN63TN-50Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768734CDG1TN63TN-50Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768750CDG1TN63TN-50Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,530
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768759CDG1TN63TN-50Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768768CDG1TN63TN-50Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768777CDG1TN63TN-50Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768786CDG1TN63TN-50Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768795CDG1TN63TN-50Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,610
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768804CDG1TN63TN-50Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768820CDG1TN63TN-50Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768829CDG1TN63TN-50Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768838CDG1TN63TN-50Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768847CDG1TN63TN-50Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,270
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768856CDG1TN63TN-50Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77768865CDG1TN63TN-50Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする