曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1173種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1173種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77843799CDG1TN63TN-200Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,910
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843808CDG1TN63TN-200Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843817CDG1TN63TN-200Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843826CDG1TN63TN-200Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843835CDG1TN63TN-200Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843844CDG1TN63TN-200Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843860CDG1TN63TN-200Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,250
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843869CDG1TN63TN-200Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,180
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843878CDG1TN63TN-200Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843887CDG1TN63TN-200Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843896CDG1TN63TN-200Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843905CDG1TN63TN-200Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843914CDG1TN63TN-200Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,910
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843930CDG1TN63TN-200Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843939CDG1TN63TN-200Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843948CDG1TN63TN-200Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843957CDG1TN63TN-200Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843966CDG1TN63TN-200Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843975CDG1TN63TN-200Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,250
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77843984CDG1TN63TN-200Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,180
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844000CDG1TN63TN-200Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844009CDG1TN63TN-200Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844018CDG1TN63TN-200Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844027CDG1TN63TN-200Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844036CDG1TN63TN-200Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,910
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844045CDG1TN63TN-200Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844054CDG1TN63TN-200Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844070CDG1TN63TN-200Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844079CDG1TN63TN-200Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844088CDG1TN63TN-200Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844097CDG1TN63TN-200Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,030
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844106CDG1TN63TN-200Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844115CDG1TN63TN-200Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844124CDG1TN63TN-200Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844140CDG1TN63TN-200Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,710
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844149CDG1TN63TN-200Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844158CDG1TN63TN-200Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,230
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844167CDG1TN63TN-200Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,160
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844176CDG1TN63TN-200Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
31,740
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844185CDG1TN63TN-200Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,890
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844194CDG1TN63TN-200Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844210CDG1TN63TN-200Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844219CDG1TN63TN-200Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
31,240
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844228CDG1TN63TN-200Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844237CDG1TN63TN-200Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844246CDG1TN63TN-200Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844255CDG1TN63TN-200Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844264CDG1TN63TN-200Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844280CDG1TN63TN-200Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,580
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77844289CDG1TN63TN-200Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,510
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする