曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1173種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1173種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77973676CDG1TN63TN-300Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
33,330
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973685CDG1TN63TN-300Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,260
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973694CDG1TN63TN-300Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973710CDG1TN63TN-300Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973719CDG1TN63TN-300Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973728CDG1TN63TN-300Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973737CDG1TN63TN-300Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,670
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973746CDG1TN63TN-300Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,600
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973755CDG1TN63TN-300Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
32,180
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973764CDG1TN63TN-300Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973780CDG1TN63TN-300Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,240
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973789CDG1TN63TN-300Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973798CDG1TN63TN-300Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
33,330
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973807CDG1TN63TN-300Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,260
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973816CDG1TN63TN-300Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973825CDG1TN63TN-300Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973834CDG1TN63TN-300Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973850CDG1TN63TN-300Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973859CDG1TN63TN-300Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,670
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973868CDG1TN63TN-300Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,600
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973877CDG1TN63TN-300Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
32,180
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973886CDG1TN63TN-300Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973895CDG1TN63TN-300Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,240
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973904CDG1TN63TN-300Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973920CDG1TN63TN-300Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
33,330
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973929CDG1TN63TN-300Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,260
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973938CDG1TN63TN-300Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973947CDG1TN63TN-300Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973956CDG1TN63TN-300Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,570
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973965CDG1TN63TN-300Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973974CDG1TN63TN-300Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
32,450
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973990CDG1TN63TN-300Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,380
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77973999CDG1TN63TN-300Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974008CDG1TN63TN-300Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974017CDG1TN63TN-300Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,130
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974026CDG1TN63TN-300Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,710
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974035CDG1TN63TN-300Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
34,650
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974044CDG1TN63TN-300Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
36,580
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974060CDG1TN63TN-300Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
34,160
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974069CDG1TN63TN-300Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974078CDG1TN63TN-300Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,230
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974087CDG1TN63TN-300Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,810
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974096CDG1TN63TN-300Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
33,660
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974105CDG1TN63TN-300Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
35,590
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974114CDG1TN63TN-300Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974130CDG1TN63TN-300Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974139CDG1TN63TN-300Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,740
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974148CDG1TN63TN-300Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974157CDG1TN63TN-300Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
33,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77974166CDG1TN63TN-300Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
34,930
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする