曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77988620CDG1TN63TF-25Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988629CDG1TN63TF-25Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988638CDG1TN63TF-25Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988647CDG1TN63TF-25Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988656CDG1TN63TF-25Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988665CDG1TN63TF-25Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988674CDG1TN63TF-25Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988690CDG1TN63TF-25Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988699CDG1TN63TF-25Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988708CDG1TN63TF-25Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988717CDG1TN63TF-25Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988726CDG1TN63TF-25Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988735CDG1TN63TF-25Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988744CDG1TN63TF-25Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988760CDG1TN63TF-25Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988769CDG1TN63TF-25Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988778CDG1TN63TF-25Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988787CDG1TN63TF-25Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988796CDG1TN63TF-25Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988805CDG1TN63TF-25Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988814CDG1TN63TF-25Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988830CDG1TN63TF-25Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988839CDG1TN63TF-25Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988848CDG1TN63TF-25Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988857CDG1TN63TF-25Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988866CDG1TN63TF-25Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988875CDG1TN63TF-25Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988884CDG1TN63TF-25Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988900CDG1TN63TF-25Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988909CDG1TN63TF-25Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988918CDG1TN63TF-25Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988927CDG1TN63TF-25Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988936CDG1TN63TF-25Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988945CDG1TN63TF-25Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988954CDG1TN63TF-25Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,480
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988970CDG1TN63TF-25Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988979CDG1TN63TF-25Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988988CDG1TN63TF-25Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,920
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77988997CDG1TN63TF-25Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989006CDG1TN63TF-25Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989015CDG1TN63TF-25Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989024CDG1TN63TF-25Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989040CDG1TN63TF-25Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989049CDG1TN63TF-25Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989058CDG1TN63TF-25Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989067CDG1TN63TF-25Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989076CDG1TN63TF-25Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989085CDG1TN63TF-25Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989094CDG1TN63TF-25Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77989110CDG1TN63TF-25Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする