ポリプロピレン容器

ポリプロピレン容器 - エスコ

内側に目盛りは付いていません。

材質ポリプロピレングリーン仕様持ち手部分水抜き穴:無し質量(kg)1.32取付ハンドル:不可容量(L)23.6外寸(mm)630×370×140内寸(mm)589×329×130有効内寸法(mm)572×312×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497387EA991AD-2523.6630×370×140
オープン
3,890
4,279(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする