曜日別特売

ライン保護テープ(滑り止め付)

ライン保護テープ(滑り止め付) - エスコ

ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。

材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.15クリアー長さ(m)16.5内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70498166EA944SG-12176
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
70498175EA944SG-122101
オープン
9,330
10,263(税込)
翌日出荷
返品不可
70498184EA944SG-123127
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする