エスコ
ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
模様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497335
EA986CW-61
20
ハブ:60(内側寄り)
車輪径×幅:260×85
150
タイヤ:ジグザグ
オープン
¥
11,000
¥12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497369
EA986CW-64
25
ハブ:75
車輪径×幅:400×100
250
タイヤ:リブ
オープン
取扱い終了
返品不可
70497378
EA986CW-65
25
ハブ:75
車輪径×幅:400×100
250
タイヤ:ジグザグ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください