エスコ
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用)
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499365
EA934DM-99
80
3.3(1本あたり)、総質量:40
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499356
EA934DM-98
60
1.6(1本あたり)、総質量:20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください