エスコ
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
精度表記
STD
内容量
1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
75
82
88
95
100
105
115
120
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499164
EA829PF-10BA
8
5.5
75
28
24
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499180
EA829PF-12A
9
6.5
82
44
29
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499189
EA829PF-12BA
9
6.5
82
44
29
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499198
EA829PF-12CA
9
6.5
82
44
29
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499207
EA829PF-14A
11
8
88
71
30
オープン
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499216
EA829PF-14BA
11
8
88
72
30
オープン
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499225
EA829PF-16A
13
10
95
101
32
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499234
EA829PF-16BA
13
10
95
101
32
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499250
EA829PF-18A
14
11
100
122
37
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499259
EA829PF-18BA
14
11
100
122
37
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499268
EA829PF-20A
15
12
105
152
37
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499277
EA829PF-20BA
15
12
105
153
37
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499286
EA829PF-22A
16
13
115
208
38
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499295
EA829PF-22BA
16
13
115
206
38
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499304
EA829PF-24A
18
15
120
263
45
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499320
EA829PF-24BA
18
15
120
263
45
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください