エスコ
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ
喰い付き:5P
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
内容量
1本
全97種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
30
32
34
36
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
72
75
80
82
88
95
100
105
110
115
120
130
135
145
155
97種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70498200
EA829PC-1
5
2.5
30
3
2
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498209
EA829PC-1.1
5
2.5
32
3
2
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498218
EA829PC-1.2
5
2.5
32
3
2
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498227
EA829PC-1.4B
5
2.5
34
3
2
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498236
EA829PC-1.6A
5
2.5
36
3
2
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498245
EA829PC-1.7A
5
2.5
36
3
2
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498254
EA829PC-1.8A
5
2.5
36
3
2
オープン
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498270
EA829PC-2BA
5
2.5
40
3
2
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498279
EA829PC-2.2A
5
2.5
42
3
2
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498288
EA829PC-2.3A
5
2.5
42
3
2
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498297
EA829PC-2.5A
5
2.5
44
3
2
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498306
EA829PC-2.5B
5
2.5
44
4
2
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498315
EA829PC-2.6BA
5
2.5
46
4
2
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498324
EA829PC-3CA
6
3.2
46
5
3
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498340
EA829PC-3.5A
6
3.2
48
4
3
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498349
EA829PC-3.5BA
6
3.2
48
5
3
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498358
EA829PC-4CA
7
4
52
8
3
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498367
EA829PC-5CA
7
4.5
60
11
3
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498376
EA829PC-6BA
7
4.5
62
12
3
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498385
EA829PC-6CA
7
4.5
62
13
3
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498394
EA829PC-7A
8
5
65
16
3
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498410
EA829PC-7BA
8
5
65
16
3
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498419
EA829PC-7CA
8
5
65
17
3
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498428
EA829PC-8BA
8
5
70
19
3
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498437
EA829PC-8CA
8
5
70
20
3
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498446
EA829PC-8DA
8
5
70
20
3
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498455
EA829PC-9A
8
5.5
72
25
3
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498464
EA829PC-9BA
8
5.5
72
26
3
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498480
EA829PC-10BA
8
5.5
75
28
3
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498489
EA829PC-10CA
8
5.5
75
28
3
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498498
EA829PC-10DA
8
5.5
75
29
3
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498507
EA829PC-10EA
8
5.5
75
29
3
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498516
EA829PC-11A
9
6
80
38
3
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498525
EA829PC-11BA
9
6
80
38
3
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498534
EA829PC-11CA
9
6
80
39
3
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498550
EA829PC-11DA
9
6
80
40
3
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498559
EA829PC-12A
9
6.5
82
43
3
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498568
EA829PC-12BA
9
6.5
82
44
3
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498577
EA829PC-12CA
9
6.5
82
44
3
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498586
EA829PC-12DA
9
6.5
82
44
3
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498595
EA829PC-12EA
9
6.5
82
45
3
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498604
EA829PC-12F
9
6.5
82
45
3
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498620
EA829PC-13
10
7
88
60
3
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498629
EA829PC-13B
10
7
88
61
3
オープン
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498638
EA829PC-13C
10
7
88
63
3
オープン
¥
8,950
¥
9,845
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498647
EA829PC-14A
11
8
88
70
3
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498656
EA829PC-14BA
11
8
88
71
3
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498665
EA829PC-14CA
11
8
88
71
3
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498674
EA829PC-14DA
11
8
88
72
3
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
70498690
EA829PC-15A
11
8
95
77
3
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ