エスコ
ポータブルワイヤレス呼び出し器
屋内用。
寸法(mm)
39×23×81(H)
質量(g)
受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
周波数
315MHz(特定小電力機器)
コード
ID:約100万通り
設置場所
可能:屋内
電波到達距離(m)
約80(見通し距離)
サイズ(mm)
64×32×79(H)
報知音
10種類
内容量
1個
注意
※防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497046
EA864CF-21
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください