エスコ
ミシン針セット(厚物用)
厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途
厚生地用
糸の規格
適合:1番、5番
穴サイズ(mm)
糸穴:1×1.5
サイズ(mm)
23(1.62×44)
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499347
EA916JK-120
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください