ポリカーボネート板

ポリカーボネート板 - エスコ

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃)

用途パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに材質ポリカーボネートブラウンスモーク内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70496310EA440DX-112約324300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
70496319EA440DX-122約648450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
70496328EA440DX-132約1296600×900
オープン
取扱い終了
返品不可
70496337EA440DX-143約486300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
70496346EA440DX-153約972450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
70496355EA440DX-163約1944600×900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする