画像準備中

ポリカーボネート板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70496319 品番EA440DX-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20〜110℃)

用途パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)2 ブラウンスモーク 質量(g)約648 サイズ(mm)450×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする