エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリカーボネート
ポリカーボネート板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70496328
品番
EA440DX-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20〜110℃)
用途
パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
2
色
ブラウンスモーク
質量(g)
約1296
サイズ(mm)
600×900
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長