曜日別特売

ルブリケータ

ルブリケータ - エスコルブリケータ - エスコルブリケータ - エスコルブリケータ - エスコルブリケータ - エスコルブリケータ - エスコ

潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。

質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200内容量1個(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70500546EA153CC-24ARc(PT)1/2”
オープン
4,680
5,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
70500686EA153CC-22ARc(PT)1/4”
オープン
5,140
5,654(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする