エスコ
ワンタッチ式大型傘
荷物も濡れない大判サイズ。ワンタッチの自動開き大型傘です。
材質
傘部:ポリエステル、親骨:スチール、手元:ポリプロピレン
全長(mm)
880
質量(g)
579
サイズ(mm)
親骨:700
直径(mm)
傘:1180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504405
EA995AA-139
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください