エスコ
ロングハンドルブラシ
全長(mm)
420(実寸)
行数
1~8行
ブラシ寸法(mm)
11×50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
材質(ブラシ部)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501700
EA109E-51
25
ナイロン
0.7
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
70501709
EA109E-52
19
ステンレス
0.5
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください