曜日別特売

レバーハンドル(空錠)

レバーハンドル(空錠) - エスコレバーハンドル(空錠) - エスコレバーハンドル(空錠) - エスコレバーハンドル(空錠) - エスコレバーハンドル(空錠) - エスコレバーハンドル(空錠) - エスコレバーハンドル(空錠) - エスコ

空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。

材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約630表面仕上げシルバー塗装ドア厚(mm)26~42バックセット(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502068EA951KC-38
オープン
4,670
5,137(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする