エスコ
レシプロソーブレード(木工用/高速)
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途
木材
適合本体
レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質
SK材
全長(mm)
227
質量(g)
30
ピッチ(mm)
3.4
刃長(mm)
200
山数
7
板厚(mm)
0.9
適合材
集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)
1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504414
EA857ZG-1
1枚
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504466
EA857ZG-3
1セット(3枚)
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください