エスコ
ローラー刷毛セット
ローラー2本、刷毛1本入。プラスチックトレー付。
材質
刷毛:ポリエステル
毛丈(mm)
9.5
表面処理
セミスムース(細目)
毛幅(mm)
230
適合塗料
一般塗料(水性、油性)
ハンドル寸法(mm)
230(W)×335(L)
サイズ(mm)
【刷毛】幅:50、毛丈:60、厚み:11、全長:285
内径(mm)
38
毛のかたさ
刷毛:軟
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501754
EA109NW-140
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください