エスコ
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
12
幅(mm)
6.5
全長(mm)
150
質量(g)
70
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
被削材
対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.75
精度
OH3
首下長(mm)
48
サイズ(mm)
-
シャンク径(mm)
8.5
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502655
EA829HD-12AA
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類