ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) - エスコ

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD内容量1本
注意
※画像はEA829HD-12AAです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502619EA829HD-5AA74.510019喰い付き:5P
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
70502628EA829HD-5BA74.510019喰い付き:1.5P
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
70502637EA829HD-10C115.515049喰い付き:5P
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
70502646EA829HD-10D115.515049喰い付き:1.5P
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
70502664EA829HD-12BA126.515071喰い付き:1.5P
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70502680EA829HD-12C126.515071喰い付き:5P
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70502689EA829HD-12D126.515072喰い付き:1.5P
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする