エスコ
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
被削材
中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
内容量
1本
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502698
EA829HV-31
5
2.5
80
6
喰い付き:5P
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502707
EA829HV-32
5
2.5
80
6
喰い付き:1.5P
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502716
EA829HV-51
5
2.5
80
6
喰い付き:5P
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502725
EA829HV-52
5
2.5
80
6
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502734
EA829HV-61
5
2.5
80
8
喰い付き:5P
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502750
EA829HV-62
5
2.5
80
6
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502759
EA829HV-71
5
2.5
80
6
喰い付き:5P
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502768
EA829HV-72
5
2.5
80
6
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502777
EA829HV-91
6
3.2
100
11
喰い付き:5P
オープン
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502786
EA829HV-92
6
3.2
100
11
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502795
EA829HV-93
6
3.2
120
12
喰い付き:5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502804
EA829HV-94
6
3.2
120
12
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502820
EA829HV-95
6
3.2
150
15
喰い付き:5P
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502829
EA829HV-96
6
3.2
150
12
喰い付き:1.5P
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502838
EA829HV-111
7
4
100
16
喰い付き:5P
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502847
EA829HV-112
7
4
100
16
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502856
EA829HV-113
7
4
120
18
喰い付き:5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502865
EA829HV-114
7
4
120
18
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502874
EA829HV-115
7
4
150
23
喰い付き:5P
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502890
EA829HV-116
7
4
150
23
喰い付き:1.5P
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502899
EA829HV-151
7
4.5
100
18
喰い付き:5P
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502908
EA829HV-152
7
4.5
100
19
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502917
EA829HV-153
7
4.5
120
22
喰い付き:5P
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502926
EA829HV-154
7
4.5
120
22
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502935
EA829HV-155
7
4.5
150
28
喰い付き:5P
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502944
EA829HV-156
7
4.5
150
28
喰い付き:1.5P
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502960
EA829HV-181
7
4.5
100
23
喰い付き:5P
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502969
EA829HV-182
7
4.5
100
23
喰い付き:1.5P
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502978
EA829HV-183
7
4.5
120
26
喰い付き:5P
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502987
EA829HV-184
7
4.5
120
27
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502996
EA829HV-185
7
4.5
150
33
喰い付き:5P
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503005
EA829HV-186
7
4.5
150
33
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503014
EA829HV-191
7
4.5
100
23
喰い付き:5P
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503030
EA829HV-192
7
4.5
100
23
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503039
EA829HV-241
8
5
100
26
喰い付き:5P
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503048
EA829HV-242
8
5
100
26
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503057
EA829HV-243
8
5
120
30
喰い付き:5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503066
EA829HV-244
8
5
120
31
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503075
EA829HV-245
8
5
150
38
喰い付き:5P
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503084
EA829HV-246
8
5
150
38
喰い付き:1.5P
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503100
EA829HV-251
8
5
100
26
喰い付き:5P
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503109
EA829HV-252
8
5
100
26
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503118
EA829HV-253
8
5
120
31
喰い付き:5P
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503127
EA829HV-254
8
5
120
31
喰い付き:1.5P
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503136
EA829HV-255
8
5
150
38
喰い付き:5P
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503145
EA829HV-256
8
5
150
37
喰い付き:1.5P
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503154
EA829HV-261
8
5
100
26
喰い付き:5P
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503170
EA829HV-262
8
5
100
26
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503179
EA829HV-271
8
5.5
100
34
喰い付き:5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503188
EA829HV-272
8
5.5
100
33
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ハンドタップの種類