エスコ
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
150
溝数
3
ねじ長さ(mm)
8.5
呼び
M8×1.25
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
6.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70503836
EA829SC-8B
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください