曜日別特売

ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコ

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。

材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70503845EA829SC-10BA85.510.5M10×1.257
オープン
8,870
9,757(税込)
翌日出荷
返品不可
70503854EA829SC-12A96.512M12×1.758.5
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
70503870EA829SC-12BA96.512M12×1.58.5
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
70503879EA829SC-12CA96.512M12×1.258.5
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
70503888EA829SC-14A11814M14×210.5
オープン
15,100
16,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70503897EA829SC-14BA131014M14×1.512.5
オープン
15,100
16,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70503906EA829SC-16A131014M16×212.5
オープン
16,800
18,480(税込)
翌日出荷
返品不可
70503915EA829SC-16BA131014M16×1.512.5
オープン
16,800
18,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする