エスコ
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
精度
STD
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70503924
EA829SM-2
5
2.5
80
2
12
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503940
EA829SM-2.5
5
2.5
80
2
14
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503949
EA829SM-3
6
3.2
100
3
6
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503958
EA829SM-3C
6
3.2
150
3
6
オープン
¥
6,850
¥
7,535
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503967
EA829SM-4
7
4
100
3
8.4
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503976
EA829SM-4C
7
4
150
3
8.4
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503985
EA829SM-5
7
4.5
100
3
9.6
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503994
EA829SM-5C
7
4.5
150
3
9.6
オープン
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504010
EA829SM-6
7
4.5
100
3
12
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504019
EA829SM-6C
7
4.5
150
3
12
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504028
EA829SM-8
8
5
100
3
15
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504037
EA829SM-8C
8
5
150
3
15
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504046
EA829SM-8E
8
5
100
3
15
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504055
EA829SM-8G
8
5
150
3
15
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504064
EA829SM-8H
8
5
100
3
15
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504080
EA829SM-10
8
5.5
100
3
18
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504089
EA829SM-10C
8
5.5
150
3
18
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504098
EA829SM-10E
8
5.5
100
3
18
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504107
EA829SM-10G
8
5.5
150
3
18
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504116
EA829SM-10J
8
5.5
100
3
18
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504125
EA829SM-10L
8
5.5
150
3
18
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504134
EA829SM-12
9
6.5
100
3
21
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504150
EA829SM-12C
9
6.5
150
3
21
オープン
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504159
EA829SM-12E
9
6.5
100
3
21
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504168
EA829SM-12G
9
6.5
150
3
21
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504177
EA829SM-12J
9
6.5
100
3
21
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504186
EA829SM-12L
9
6.5
150
3
21
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504195
EA829SM-12P
9
6.5
100
3
21
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504204
EA829SM-12S
9
6.5
150
3
21
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504220
EA829SM-14
11
8
100
3
30
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504229
EA829SM-14C
11
8
150
3
30
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504238
EA829SM-14E
11
8
100
3
30
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504247
EA829SM-14G
11
8
150
3
30
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504256
EA829SM-16B
13
10
150
3
32
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504265
EA829SM-16F
13
10
150
3
32
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504274
EA829SM-18
14
11
150
4
37
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504290
EA829SM-18D
14
11
150
4
37
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504299
EA829SM-18E
14
11
150
4
37
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504308
EA829SM-20
15
12
150
4
37
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504317
EA829SM-20D
15
12
150
4
37
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504326
EA829SM-20E
15
12
150
4
37
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504335
EA829SM-22
16
13
150
4
38
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504344
EA829SM-22D
16
13
150
4
38
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504360
EA829SM-24
18
15
150
4
45
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504369
EA829SM-24D
18
15
150
4
45
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
70504378
EA829SM-24E
18
15
150
4
45
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください