エスコ
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:5P
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70503520
EA829PD-2
5
2.5
80
6
2
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503529
EA829PD-2.3
5
2.5
80
6
2
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503538
EA829PD-2.5
5
2.5
80
6
2
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503547
EA829PD-2.6
5
2.5
80
8
2
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503556
EA829PD-3A
6
3.2
100
11
3
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503565
EA829PD-6BA
7
4.5
100
24
3
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503574
EA829PD-8BA
9
6
100
28
3
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503590
EA829PD-8CA
9
6
100
28
3
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503599
EA829PD-10BA
11
8
150
52
3
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503608
EA829PD-10CA
11
8
150
52
3
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503617
EA829PD-12BA
12
9
150
75
3
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503626
EA829PD-12CA
12
9
150
74
3
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503635
EA829PD-12DA
12
9
150
76
3
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503644
EA829PD-14A
14
11
150
108
3
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503660
EA829PD-14BA
14
11
150
108
3
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503669
EA829PD-14CA
14
11
150
109
3
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503678
EA829PD-16A
15
12
150
150
3
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503687
EA829PD-16BA
15
12
150
150
3
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503696
EA829PD-16CA
15
12
150
150
3
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503705
EA829PD-18A
17
14
150
185
3
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503714
EA829PD-18BA
17
14
150
186
3
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503730
EA829PD-18CA
17
14
150
189
3
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503739
EA829PD-20A
18
15
150
216
3
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503748
EA829PD-20BA
18
15
150
216
3
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503757
EA829PD-20CA
18
15
150
220
3
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503766
EA829PD-22A
20
17
150
271
3
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503775
EA829PD-22BA
20
17
150
272
3
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503784
EA829PD-24A
22
19
150
333
3
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503800
EA829PD-24BA
22
19
150
333
3
オープン
¥
26,300
¥
28,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503809
EA829PD-24CA
22
19
150
335
3
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503818
EA829PD-30BA
26
23
250
857
3
オープン
¥
62,000
¥
68,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70503827
EA829PD-30CA
26
23
250
857
3
オープン
¥
56,300
¥
61,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください