エスコ
剪定シート
植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.43
質量(g)
約700
寸法(m)
1.8×2.7
網目(mm)
平織(約1.5)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507720
EA911AE-57
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください