エスコ
刃砥ぎグラインダー
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)
970
電流(A)
2.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
電源
AC100V・210W
コード長さ(m)
2
砥石サイズ(mm)
外径100×内径15
カーボンブラシ呼び番号
替:EA813RA-5
サイズ(mm)
214×59×80(H)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505830
EA809BC-2B
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください