トッププロダクツ
ハサミ
用途
肉、昆布きざみ等のキッチン用として
材質
本体:ステンレス特殊鋼 ハンドル:耐熱ABS樹脂
色
ブラック/シルバー
耐熱温度(℃)
ハンドル部:100
特性
カーブギザ付刃、刃先を浮かせて置ける、刃部はサビに強いステンレス製、食洗機対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729030
TK-29
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください