H.D.カーボン船ハリス

H.D.カーボン船ハリス - デュエルH.D.カーボン船ハリス - デュエル

元祖 船ハリス。
プロ専用開発のフロロカーボン100%漁業糸です。
巻きグセがつきにくい太判スプール採用。
デュエル 「H.D.カーボン船ハリス」 は、沈みが早い・水中で見えにくい・吸水せず紫外線に強い、といったフロロカーボン独自の特性はそのままに、特殊フッ素系強化樹脂加工による鋭い水切れと耐摩擦性を加え、基本性能を飛躍的に向上しました。
各号数に最適の柔軟性と性質を与え、あらゆる状況、対象魚に高水準で対応する強さと使いやすさを追求しました。
シャキッとしたハリとコシ。枝糸が絡みにくく手返し向上。巻グセがとれやすく、結びもスムーズ。耐ショック性向上。太糸特有のこわばりを抑え自然な誘いを実現しています。
比重:1.78

材質フロロカーボンクリアー比重1.78
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
標準直径(mm)
標準強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727159061.5号1個(100m)1000.2053
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159151.7号1個(100m)1000.2153.4
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159242号1個(100m)1000.2354
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159402.5号1個(100m)1000.265
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159493号1個(100m)1000.2856
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159583.5号1個(100m)1000.316.4
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159674号1個(100m)1000.337
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159765号1個(100m)1000.379
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159856号1個(100m)1000.40511
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
727159947号1個(100m)1000.43511.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
727160108号1個(100m)1000.4713
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271601910号1個(100m)1000.5216
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271602812号1個(100m)1000.5719
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271603714号1個(100m)1000.6222
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271604616号1個(100m)1000.6625
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
727160553号1個(200m)2000.2856
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
727160644号1個(200m)2000.337
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
727160805号1個(200m)2000.379
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
727160897号1個(200m)2000.43511.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271609818号1個(50m)500.728
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271610720号1個(50m)500.7430
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271611622号1個(50m)500.7832
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271612524号1個(50m)500.8134
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271613426号1個(50m)500.8436
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271615028号1個(50m)500.8738
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271615930号1個(50m)500.9142
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
7271616840号1個(50m)501.0552
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする