8号 H.D.カーボン船ハリス デュエル 72716010

8号 H.D.カーボン船ハリス デュエル 72716010
8号 H.D.カーボン船ハリス デュエル 72716010

H.D.カーボン船ハリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(100m)
標準直径(mm)0.47
0.47
0.205
0.215
0.235
0.26
0.285
0.31
0.33
0.37
0.405
0.435
0.52
0.57
0.62
0.66
0.7
0.74
0.78
0.81
0.84
0.87
0.91
1.05
内容量1個(100m)注文コード72716010品番8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

元祖 船ハリス。
プロ専用開発のフロロカーボン100%漁業糸です。
巻きグセがつきにくい太判スプール採用。
デュエル 「H.D.カーボン船ハリス」 は、沈みが早い・水中で見えにくい・吸水せず紫外線に強い、といったフロロカーボン独自の特性はそのままに、特殊フッ素系強化樹脂加工による鋭い水切れと耐摩擦性を加え、基本性能を飛躍的に向上しました。
各号数に最適の柔軟性と性質を与え、あらゆる状況、対象魚に高水準で対応する強さと使いやすさを追求しました。
シャキッとしたハリとコシ。枝糸が絡みにくく手返し向上。巻グセがとれやすく、結びもスムーズ。耐ショック性向上。太糸特有のこわばりを抑え自然な誘いを実現しています。
比重:1.78

寸法(m)
100
標準直径(mm)
0.47
標準強力(kg)
13
仕様
標準強力(Lbs.):30
材質
フロロカーボン
色
クリアー
比重
1.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする