エスコ
小型じょうご[ステンレス製]
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質
ステンレス(18-8) (SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
口径(Φmm)
ノズル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713684
EA992CD-41
23.5
10
6
47
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713709
EA992CD-52
49
20
9
33
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
72713700
EA992CD-51
34
10
9
27
¥
870
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください