曜日別特売

多用途シール剤(防カビ)

多用途シール剤(防カビ) - エスコ

防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!

用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714095EA934KL-2透明
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
72714086EA934KL-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする