折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き

折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東折りたたみコンテナ 50L (側面オープンタイプ) 専用フタ&台車付き - 日東

本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。

用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー容量(L)コンテナ:50耐荷重(kg)10、台車:150寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9キャスター径(Φmm)台車:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737956NTA-E7550MK+ACCP292×2+AYAN861長辺開き
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
72737965NTA-E7550MK+ACCP192×2+AYAN861短辺開き
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする